曜日別特売

ファンファンのこぎりレンガ用

ファンファンのこぎりレンガ用 - フナソー
(3件のレビュー)

超硬粉末グリットを刃先に溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。
刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・タイヤ等を切断できます。

用途レンガ・ブロック・タイヤ等硬質ゴム製品等の切断。刃厚(mm)0.65刃先タングステンカーバイトグリット内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739410FUN-N2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: タイヤの切断
株式会社ユーレックスサービス業

レンガ用だが、タイヤの切断にも使えるとあったので購入したが、タイヤを切るには向かなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 66739410
2025-10-20
用途: 砥石の整形
電気・ガス・熱供給・水道業

大変良く切れて作業がスムーズに出来ましたね。
リピートしたい商品です。

1が参考にしています
2024-09-24
用途: コンクリートプレートの切断
教育・研究機関

「スパスパッ!」という訳には、いきません。
 切断には、めちゃくちゃ時間がかかります。相当の根気が必要です。
 製品にも、その辺りのことは「ワンポイントアドバイス」として記載されていまして、作業にあたっては、タガネとハンマーを併用した方が効率的です。
 耐久性については、私は35mmのコンクリートプレートを延べ100cm程度切断する作業をしたのですが、作業の終盤で、多少、切れ味が落ちてきたかなという印象を持ちました。
 ただ、同等の機能を備えた手引きのノコギリが、他にはほぼ見当たらず、電動機械を使用しづらい場面では、大変有難い製品です。価格も良心的で、私は切れ味の低下を考慮して複数本購入しました。末永く製造され続けて欲しいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする