曜日別特売

ミニハイキル

ミニハイキル - 粂田ギムネ製作所

金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。
ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。
女性でもプロの方でもご使用頂けます。

用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。材質特殊鋼仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50内容量1個
注意
※枝などの木類の使用には向きません。
※ピアノ線等、焼入れ材の切断は刃こぼれの原因となりますので使用しないで下さい。
※刃の部分はサビますのでミシン油などでお手入れして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739254-18050
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする