ホワイト本体1955JIS

ホワイト本体1955JIS - PROMART(プロマート)

組立てコンベックスの本体です。
デコレーション用コンベックスの本体です。
別売りのカバーやストラップ、メッキプレートを取り付けすれば自分だけのおしゃれなコンベックスができます。

用途長さ測定。材質本体:ABS質量(g)198テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5材質(テープ)SK材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739464HYB1955J-W
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする