マグネシウムMG

マグネシウムMG - PROMART(プロマート)

世界最小・最軽量のマグネシウムボディーです。
コンパクト設計によるマグネシウムメジャーです。
マグネットフック付きで一人での作業も容易です。

用途寸法測定。仕様ステンレスバネ・爪飛び防止用クリップ・ストラップ付材質ケース:マグネシウム、バネ材:ステンレス材テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5本体質量(g)270JIS規格JIS1級(メートル表示のみ)材質(テープ)スチール爪部0点補正移動爪目盛種別両面内容量1個
注意
※作業中は安全の為、保護メガネ、手袋をしてください。
※人体の安全・テープ保護の為、テープはゆっくり引き込んでください。また、ストップマーク以上は引き出さないでください。
※電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
※テープにヒビ割れ、キレが生じた時は使用しないでください。
※絶対に分解しないでください。けがをする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739446MGN2555M
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする