KOMELON
マググリップ両面25 5.5
フックに強力マグネットが付いています。
一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。
壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。
摩耗に強いナイロンコートテープです。
用途
長さの測定。
仕様
サビに強いステンレスバネ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
ナイロンコートテープ
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※マグネットを吸着させてテープを手前に引いた時には、測定値から1.6mm減らして下さい。
※感電の危険がありますので、電気との接触はしないでください。
※テープの引き出し、引き込みには注意して下さい。
※STOPマーク以上引き出さないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66739385
KMC-32D 24PBOX
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください