曜日別特売

マグジャケット2カラビナBC

マグジャケット2カラビナBC - KOMELON

工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。
信頼のJIS1級目盛テープです。
衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。
一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。
反射を抑えた読みやすいテープです。

用途長さの測定。【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)内容量1個
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※カラーはゴールドかブラックのどちらかになり、ご希望に沿えない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66739376KMC-31NJB
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする