コーワ(KOWA)
三次元マスク
ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る、メディカル発想のマスク
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
すこし大きめ、Lサイズ
入数(枚)
30
構造
4層
生産国
日本
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66841034
-
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください