HOJO
カラードランバー
両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
用途
多用途 化粧棚板
材質
ファルカタ<芯材>、MDF
厚さ(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66906168
-
600
300
2
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906177
-
600
300
2
黒
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906186
-
600
300
2
木目(茶)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906195
-
750
300
2.5
白
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906204
-
750
300
2.5
黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906220
-
750
300
2.5
木目(茶)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906229
-
900
300
3
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906238
-
900
300
3
黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906247
-
900
300
3
木目(茶)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906256
-
600
400
2.7
白
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906265
-
600
400
2.7
黒
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906274
-
600
400
2.7
木目(茶)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906290
-
750
400
3.3
白
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906299
-
750
400
3.3
黒
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906308
-
750
400
3.3
木目(茶)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906317
-
900
400
4
白
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906326
-
900
400
4
黒
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906335
-
900
400
4
木目(茶)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906344
-
900
450
4.5
白
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906360
-
900
450
4.5
黒
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906369
-
900
450
4.5
木目(茶)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906378
-
1800
300
6
白
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906387
-
1800
300
6
黒
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906396
-
1800
300
6
木目(茶)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906405
-
1800
400
8
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906414
-
1800
400
8
黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906430
-
1800
400
8
木目(茶)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906439
-
1800
450
9
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906448
-
1800
450
9
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906457
-
1800
450
9
木目(茶)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。