曜日別特売

ワンタッチ替刃式鉋

ワンタッチ替刃式鉋 - ホーライ

替刃式なので、刃砥ぎや裏出しが不要で簡単に使えます。
替刃の取り付けはワンタッチなので作業能率が上がります。
超合金を使用し、特殊焼入をしているので長切れします。
替刃は東大作替刃K-1248(48mm)を使用してください。

用途樹脂(プラスチック)、建築資材及びボード等の削り加工作業。サイズ(mm)48×210内容量1個
注意
※鉋身がゆるくなった場合は、鉋台に各テープ類、紙などを挟んでください。
※替刃を交換する際は、鉋刃を台から外して行ってください。
※鉋刃は0.2mm以上出して使用すると危険です。
※鉋替刃・裏金・鉋台・部品だけの使用は危険です。
※台のソリなど調整をしてから使用してください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905057K-1148 48X210
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする