真田化鋼(S・ROSE)
セットキャップカバー(1000ケ入り小箱)
ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。
用途
ビス化粧キャップ
材質
ポリエチレン
内径(Φmm)
13
寸法H(mm)
3.5
寸法L(Φmm)
16
内容量
1箱(1000個)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
全12種類を絞り込む
色
選択してください
うす茶
アイボリー
クリーム
グレー
ナチュラル
ブラウン
ブラック
ベージュ
ペールオレンジ
ホワイト
ライトグレー
茶
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66905644
PS-SK
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905660
PS-SK
アイボリー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905669
PS-SK
クリーム
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66905678
PS-SK
ライトグレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905687
PS-SK
グレー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905696
PS-SK
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905705
PS-SK
ペールオレンジ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905714
PS-SK
ナチュラル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66905730
PS-SK
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905739
PS-SK
うす茶
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905748
PS-SK
ブラウン
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905757
PS-SK
茶
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください