曜日別特売

セットキャップカバー(500ケ入り小箱)

セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(500ケ入り小箱) - 真田化鋼(S・ROSE)

ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。

用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16内容量1箱(500個)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905529PS-SKホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
66905538PS-SKアイボリー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905547PS-SKクリーム
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905556PS-SKライトグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905565PS-SKグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905574PS-SKブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905590PS-SKペールオレンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905599PS-SKナチュラル
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905608PS-SKベージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905617PS-SKうす茶
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905626PS-SKブラウン
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
66905635PS-SK
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする