曜日別特売

セットキャップカバー(100ケ入りパック)

セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップカバー(100ケ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)

ビスの頭隠し化粧キャップです。
セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。

用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16内容量1袋(100個)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905407PS-SKホワイト
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905416PS-SKアイボリー
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
66905425PS-SKクリーム
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905434PS-SKライトグレー
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905450PS-SKグレー
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
66905459PS-SKブラック
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905468PS-SKペールオレンジ
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
66905477PS-SKナチュラル
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905486PS-SKベージュ
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
66905495PS-SKうす茶
オープン
459
505(税込)
当日出荷
66905504PS-SKブラウン
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
66905520PS-SK
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする