リトルアーティスト

リトルアーティスト - 日本理化学工業

キットパスの魅力がたくさん詰まったバッグです。
付属のHowToBookを見ながらキットパスの様々なテクニックが習得できるセットです。
キットパスは、16色です。
バッグは、フェアトレード、バングラディッシュのジュート麻を使用しています。
あそびかたHowToBookには、キットパスを使ったテクニックが満載です。

用途固形マーカーのセット。仕様キットパス:16色セット内容キットパス16色×1・水筆×1・スポンジ×1・パネル×1・ボード×1・クロス×1・あそびかた×1・ステンシル用シート×3材質キットパス:ワックス・顔料、水筆:(本体)PP・(水タンク)PE、(リバーシブルパネル)ポリエチレン・PET・(エソラ)PE・(ステンシルスポンジ)PP・スポンジ・(ステンシル用シート)ストーンペーパー。適合年齢(歳)3以上内容量1個
注意
※幼児が使用する場合、保護者の下でご使用ください。
※細かな部品がありますので、のどに詰まらせないよう、お子様が口に入れないように注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905118KLTA-1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする