曜日別特売

SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL

SFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ツールバッグL - リヒトラブ

ペンなどを取り付けられるベルト。取り出しやすいアウターポケット。内側には仕切りファスナーポケット付き。キャンプ用品を入れて。長さが違う2つの持ち手付き。手で持って。肩に掛けて。容量23L。耐荷重50kg。

用途軽くてしっかり自立する大容量のバッグ。材質ポリエステル寸法(mm)430×180×300容量(L)23耐荷重(kg)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66908076A3208-11オーシャンネイビー
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66908085A3208-16サンドベージュ
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
66908094A3208-24アビスブラック
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする