リヒトラブ
SFJ×LIHIT LAB. クリヤーホルダー<OBP>
オーシャンバウンドプラスチック配合の環境にやさしいクリヤーホルダー。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
220×310
色
クリア
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908119
F3270-10P1
10枚パック
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66908110
F3270100P1
100枚パック
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください