曜日別特売

SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース

SFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. パス&キーケース - リヒトラブ

鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。

用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。材質ポリエステル寸法(mm)70×15×110許容伸縮(mm)【リール】700内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66907848A3203-11オーシャンネイビー
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66907857A3203-14サーフブルー
1,900
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
66907866A3203-16サンドベージュ
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907875A3203-22シーウィードグリーン
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
66907884A3203-24アビスブラック
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする