リヒトラブ
SFJ×LIHIT LAB. コンパクトペンポーチ
よく使うペンなどを引っかけられるベルト付き。文具を入れて。ガジェットを入れて。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
用途
持ち運びに便利なコンパクトサイズのペンケース。ガジェットケースとしても。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
90×25×165
収納数
ペン約12本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66907900
A3200-11
オーシャンネイビー
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907909
A3200-14
サーフブルー
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907918
A3200-16
サンドベージュ
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907927
A3200-22
シーウィードグリーン
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907936
A3200-24
アビスブラック
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください