リヒトラブ
SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ
立てて使えて中身を探しやすく場所を取らない。文具を入れて。鉛筆や18cm定規も入ります。キャンプで使うカトラリーを入れて。
用途
L字に自立するペンポーチ。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
120×30×200
収納数
ペン約18本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66907945
A3201-11
オーシャンネイビー
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66907954
A3201-14
サーフブルー
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907970
A3201-16
サンドベージュ
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907979
A3201-22
シーウィードグリーン
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66907988
A3201-24
アビスブラック
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください