曜日別特売

SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ

SFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. フォンポーチ - リヒトラブ

カードやイヤホンが入るフロントポケット。背面はプラスチックナスカン、面ファスナー付きゴムバンド、ベルトループ付き。ベルトに取り付けられます。ナスカンとゴムバンドで肩ベルトに取り付けられます。スマートフォン約6~7インチ収納可能。

用途スマートフォンと小物を一緒に持ち運びできるポーチ。材質ポリエステル寸法(mm)95×45×170タイプポーチ型ポケットあり収納の目安6~7インチ内容量1個
注意
※ベルトの種類によっては取り付けられない場合があります。
※肩ベルトの形状によっては取り付けられない場合があります。
※スマートフォンのサイズやカバーの有無によっては収納できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66907717A3204-11オーシャンネイビー
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
66907735A3204-24アビスブラック
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
66907726A3204-16サンドベージュ
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする