木製タイル洗い P.P

木製タイル洗い P.P - サンワブラシ

職人さんも使用の特製品タイルブラシです。
手に馴染む天然木台のブラシです。

用途浴室・キッチン周り・タイル面等の洗浄用ブラシ。材質台:天然木(ブナ材)、毛:ポリプロピレン寸法(mm)177×幅45本体質量(g)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904217-
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする