農機具洗い あらいそ

農機具洗い あらいそ - サンワブラシ

腰の強さと細かな汚れまで落とせるパーム毛&ポリプロピレン毛を使用しています。
混合毛でブラッシングの強さを発揮し農機具洗いに適しています。

用途農機具洗浄用ブラシ。全長(mm)395材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)パーム・ポリプロピレン主な用途農機具洗浄用ブラシ毛色ブラック内容量1個
注意
※使用後は良く水洗いをし、水気を切ってフック等にかけて乾燥させて下さい。
※強く擦ると傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904235ブラック
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする