サンワブラシ
道具洗いブラシ
腰の強さと細かな汚れまで落とせるPVC毛を使用しています。
PVC毛でブラッシングの強さを発揮し道具洗いに適しています。
用途
左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ。
全長(mm)
395
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(毛)
PVC
主な用途
左官道具をはじめとする各種道具の洗浄用ブラシ
毛色
グリーン
内容量
1個
注意
※使用後は良く水洗いをし、水気を切ってフック等にかけて乾燥させて下さい。
※強く擦ると傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904226
グリーン
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください