ドラパス
三角スケール(PC)15cm
ポケットタイプの一般用三角スケールです。
15cmのポケットタイプの一般用三角スケールです。
用途
製図用縮尺スケール。
材質
ABS
長さ(mm)
15
タイプ
一般用
目盛
1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904987
16-151
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください