曜日別特売

吊金具付MGワンピース 小止

吊金具付MGワンピース 小止 - 土牛

頭と柄が一体のワンピース型仮枠鎚です。
ヘッド部には便利なセパ折り用の穴がついています。
吊金具付で落下防止コードが直接取り付けられます。
抜けにくい新型グリップを採用しています。
釘を仮打ち出来るマグネット付きです。

用途仮枠作業、仮枠解体。材質ヘッド:工具鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)約415質量(g)約595口径(mm)27頭の全長(mm)約124内容量1本
注意
※本品を使用する際は、必ず安全メガネを装着の上、ご使用ください。
※使用する前にシャフトに変形、割れ、がたつきがないかご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904549ショウ トメ
5,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66904549ショウ トメ5779055703802ショウ トメ 吊金具付 マグネットワンピースパネ 土牛 57790557吊金具付 マグネットワンピースパネ土牛1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする