曜日別特売

シンプル庇

シンプル庇 - 日本化学産業シンプル庇 - 日本化学産業シンプル庇 - 日本化学産業シンプル庇 - 日本化学産業シンプル庇 - 日本化学産業シンプル庇 - 日本化学産業

本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。
本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。
本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。

用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装出幅(mm)910積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)内容量1台
注意
※本製品は堅固な木製下地に固定してください。外壁に空気層等の中空部が有る場合には予め固定部分に胴縁等の下地を設置し、中空部への固定にならないようにしてください。
※施工要領に準じた施工をお願いいたします。
※塩害地付近での空気環境に起因する腐食につきましては対応しかねる場合がございます。
※雪が上部屋根等から直接落下する場所には取り付けないでください。
※雨、雪のかからない場所に保管し、本製品の上に物を載せないでください。
※お手入れで洗剤をご使用される際は、必ず中性洗剤をご使用ください。溶剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は使用しないでください。金属製ブラシ、ヘラ等は表面塗膜を傷つけ劣化を早めますので使用しないでください。
※庇の上には絶対に乗らないでください。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがございますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
ひさし長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
ひさし長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66906536SH-G091150-SB28シルバー1500
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906545SH-G091150-WH28ホワイト1500
オープン
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906554SH-G091150-BK28ブラック1500
オープン
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906570SH-G091190-SB35シルバー1900
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906579SH-G091190-WH35ホワイト1900
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66906588SH-G091190-BK35ブラック1900
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする