曜日別特売

レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト

レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト - 山崎実業レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト - 山崎実業レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト - 山崎実業レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト - 山崎実業レンジフード横フック タワー 7連 ホワイト - 山崎実業

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるキッチンツールフック7連。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。お玉やフライ返しなど、調理中によく使用するキッチンツールを吊るして収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定して落下を防ぎます。手前側と奥側どちらからでも収納できます。

付属品六角レンチ取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約18cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)材質スチール(粉体塗装)質量(g)約175シリーズtower耐荷重(kg)1.75(フック1つあたり:0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×11内寸法(cm)【フック部】D2.5【フック同士の間隔】W5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669087581788ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
669087491787ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする