レンジフード横調味料ラック タワー ブラック

レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業レンジフード横調味料ラック タワー ブラック - 山崎実業

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできる調味料ラック。レンジフードに収納できるので調理中にサッと取ることができます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。別売りの調味料ストッカー タワー Sを3つ、Lを2つ収納できます。

付属品六角レンチ取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約330シリーズtower耐荷重(kg)1.5対応調味料ストッカー タワー Sが3つ、Lが2つ収納可能(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×6.2(調節ネジ含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納部】37.7×5.7×1.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669088461797ホワイト
オープン
1,600
1,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
669088551798ブラック
オープン
1,600
1,760(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする