山崎実業
tower
レンジフード横スパイスラック タワー ホワイト
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるスパイスラック。フチ付きなので、安心して小物を収納できます!調節ネジでレンジフードにしっかり固定。
付属品
六角レンチ
取付可能対象
【レンジフード】レンジフードの幅:約38cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたは、フラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約385
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×9×6.2(調節ネジ含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【収納部】37.7×5.7×1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908828
1795
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
66908837
1796
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません