隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト

隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業隠せるマグネットラップホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

生活感のあるラップやアルミホイルを隠して一括収納!詰め替え不要!生活感を隠してスッキリ収納できます。目隠し板により、生活感のあるラップやアルミホイルをすぐ手に取れるところにスッキリ収納できます。まな板シートや海外の大判ラップも収納可能。ボックスタイプのポリ袋などの収納にも便利。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。奥行きが8cmあるので出し入れしやすい。別売の「隠せるマグネットカッターホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。

付属品フック×2取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約1200シリーズtower耐荷重(kg)本体:1.5(フック1つあたり:0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×8.3×33.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7.7×15.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669087241935ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
669087401936ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする