曜日別特売

マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック

マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック - 山崎実業マグネット斜め置きスパイスラック タワー ブラック - 山崎実業

マグネットで簡単取り付け。調理中でも取り出しやすい斜め置きのスパイスラック。斜め置きなので、スパイス類が転がりにくく取り出しやすい。ラベルを見やすく並べて収納できます。食卓使いのスパイスを冷蔵庫横にまとめて収納できます。

取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約390シリーズtower耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8.2×7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669088801906ブラック
オープン
1,400
1,540(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
669088641905ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする