レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト

レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業レンジフード横可動式布巾ハンガー タワー ホワイト - 山崎実業

レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできる可動式の布巾ハンガー。空間を有効活用できるキッチン収納シリーズ。キッチンに欠かせない布巾やタオルを掛けて収納できます。使用場所に合わせて左右どちらの向きでも設置でき、角度調整もできます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定して落下を防ぎます。

付属品六角レンチ(小) 六角レンチ(大)取付可能対象【レンジフード】レンジフードの幅:約20cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)材質スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約360シリーズtower耐荷重(kg)0.75(ハンガー1つあたり:0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:26×3.7×15.2内寸法(cm)【ハンガー部】W23.5(1つあたり)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669087671789ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
669087761790ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする