隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック

隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック - 山崎実業隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック - 山崎実業隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック - 山崎実業隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック - 山崎実業隠せるマグネットカッターホルダー タワー ブラック - 山崎実業

生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。

付属品フック材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンブラック質量(g)220備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重本体:500g フック:250g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669089771934
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする