隠せるマグネットカッターホルダー タワー ホワイト
生活感のあるカッターを隠して冷蔵庫周りや玄関ドアに収納!ネットショッピングで届いた段ボールなどをサッと片付けられます。目隠し板により、生活感のあるカッターもスッキリ収納できます。お持ちのカッターを簡単収納。付属のフックにマスキングテープや小物を引っ掛けられます。別売の「隠せるマグネットラップホルダー タワー」と並べて設置すると見た目もスッキリ。
付属品フック
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)220
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重本体:500g フック:250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×3.5×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×3×12.5
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません | 
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |