曜日別特売

マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー

マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業マグネットハンドル付シリコーンスポンジ タワー - 山崎実業

予洗いに便利なハンドル付きシリコーンスポンジ。食洗機前の食器の汚れや、スポンジを汚したくないカレーやソースの付いた鍋やフライパンに。ハンドル付きなので指先をあまり濡らしたくないネイルをしている方におすすめです。細かいブラシがザルの目に入り込み、汚れをかき出します。シンクのお掃除にも。使用後、食洗機で洗えるので清潔に保てます。マグネットがつく壁面に収納できます。食洗機OK。

材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット質量(g)70シリーズtower耐熱温度(℃)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×19.5×6.5適合用途食器洗い、食器・調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669089501885ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
669089591886ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする