曜日別特売

スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー

スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業スーパー・コンビニ弁当がそのまま入る洗えるお弁当バッグ タワー ライトグレー - 山崎実業

マチが広くて、大きなスーパー・コンビニの弁当を傾けずに持ち運べる!使い終わった後はコンパクトに収納可能。洗濯OK。汚れや、においが気になったらおうちで丸洗いできて衛生的。※必ず洗濯ネットを使用してください。※ドライコースや手洗いコースで洗ってください。350mL缶が約12本も入り、行楽シーズンにもおすすめです。カトラリー・保冷剤が入るメッシュポケット付き。入れる物やサイズに合わせてお好きなホックの留め方を選べます。保温・保冷。

材質表地・裏地:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン質量(g)225耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホックを留めない場合】51×25×18(持ち手含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669088891939ライトグレー【底面】W25×D23【メッシュポケット】19×H10【前ポケット】9.5×H11
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
669088981940ブラック【底面】W25×D23【メッシュポケット】W19×H10【前ポケット】9.5×H11
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする