オカトー
miffy 折り畳めるランドリーバスケ横
使わない時はコンパクトに収納。
用途
バスケット内側に防水加工。マルチに使えるバスケットです。
材質
生地/ポリエステル100%(内側/PVCコーティング)、フレーム/鉄(粉体塗装)
色
顔だけボリス
容量(L)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36×34×57(広げた状態時、フレーム含む)
内容量
1個
注意
※この製品は室内専用です。浴室や屋外など長時間水に濡れやすい場所で使用すると、サビ・カビの原因となりますので使用しないでください。
※素材の特性上、水濡れや摩擦などにより、色落ち・色移行する恐れがあります。湿気を含んだままでの保管、ご使用はカビや異臭の原因となりますので、定期的に自然乾燥させてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908460
#01932
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください