オカトー
そのまま引っ掛けるだけバーフックシェルフ
浴室乾燥で使いやすい!
用途
物干し竿に引っ掛けるだけで洗濯物が干せるステンレス製のシェルフです。吊って載せて干せる2WAY使用で一度に沢山の洗濯物が干せます。工具不要で取付簡単。シリコーンゴムがフック部分に付いておりズレにくく、物干し竿の傷防止に。タオル以外にも、洗った靴やぬいぐるみなどを干す事ができます。使わない時は折り畳めてコンパクトに収納できます。
材質
本体/ステンレス、キャップ/塩化ビニル樹脂、すべり止め/シリコーンゴム
直径(Φcm)
【取り付ける物干し竿】3
内容量
1個
注意
※直径約3cmまでの物干し竿に使用できます。
※ご使用になる前に、物干し竿の太さ・強度(耐荷重以上)を確認してください。細い竿は本品が安定しない場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908487
#01812
S
約1.5(目安)
約30×20×28
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
66908496
#01813
M
約3(目安)
約45×30×34
¥
1,300
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください