曜日別特売

ワークパンツ(通年向け)

ワークパンツ(通年向け) - mizuno(ミズノ)

綿100%の風合い・強度を保ちつつ、ミズノならではのストレッチ性・やわらかさを兼ね備えたワークパンツ。(通年向け)
ジャケット(F2JEA181)とセットでご着用いただけます。
キーホルダーループ
フロント金属ボタン(ロゴ入り)
フラップ付きカーゴポケット

種別パンツ混率(%)綿100機能ストレッチ内容量1枚
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66912364F2JFA18107XS07:チャコールグレーXS70.57124.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66912380F2JFA18107S07:チャコールグレーS737524.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66912389F2JFA18107M07:チャコールグレーM75.57925.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66912398F2JFA18107L07:チャコールグレーL788326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66912407F2JFA18107XL07:チャコールグレーXL80.58727.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66912416F2JFA181072XL07:チャコールグレー2XL839128.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66912425F2JFA181073XL-807:チャコールグレー3XL-8839528.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66912434F2JFA181074XL-807:チャコールグレー4XL-8839928.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66912450F2JFA181076XL-807:チャコールグレー6XL-88310729.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66912459F2JFA18114XS14:ネイビーXS70.57124.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66912468F2JFA18114S14:ネイビーS737524.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66912477F2JFA18114M14:ネイビーM75.57925.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66912486F2JFA18114L14:ネイビーL788326.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66912495F2JFA18114XL14:ネイビーXL80.58727.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66912504F2JFA181142XL14:ネイビー2XL839128.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66912520F2JFA181143XL-814:ネイビー3XL-8839528.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66912529F2JFA181144XL-814:ネイビー4XL-8839928.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66912538F2JFA181146XL-814:ネイビー6XL-88310729.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする