曜日別特売

ワークパンツ(通年向け)

ワークパンツ(通年向け) - mizuno(ミズノ)

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
細めのシルエットでも、ストレッチ性に優れた動きやすいワークパンツ。
ジャケット(F2JE1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けパンツはF2JF2194になります。
キーホルダーループ
体のラインに沿った細身のシルエット(ミズノ通年モデル従来品【C2JF8582】と比較し裾幅-4cm)
再帰反射パイピング
制電素材採用

種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、制電内容量1枚
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66911619F2JF119408S08:チャコール×ブラックS747124.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911628F2JF119408M08:チャコール×ブラックM76.57525.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66911637F2JF119408L08:チャコール×ブラックL797926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911646F2JF119408XL08:チャコール×ブラックXL81.58327.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66911655F2JF1194082XL08:チャコール×ブラック2XL848728.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66911664F2JF1194083XL-808:チャコール×ブラック3XL-8849128.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911680F2JF1194084XL-808:チャコール×ブラック4XL-8849528.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911689F2JF119409S09:ブラック×チャコールS747124.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911698F2JF119409M09:ブラック×チャコールM76.57525.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66911707F2JF119409L09:ブラック×チャコールL797926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911716F2JF119409XL09:ブラック×チャコールXL81.58327.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66911725F2JF1194092XL09:ブラック×チャコール2XL848728.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66911734F2JF1194093XL-809:ブラック×チャコール3XL-8849128.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911750F2JF1194094XL-809:ブラック×チャコール4XL-8849528.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911759F2JF119414S14:ネイビー×チャコールS747124.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911768F2JF119414M14:ネイビー×チャコールM76.57525.7
オープン
取扱い終了
返品不可
66911777F2JF119414L14:ネイビー×チャコールL797926.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911786F2JF119414XL14:ネイビー×チャコールXL81.58327.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66911795F2JF1194142XL14:ネイビー×チャコール2XL848728.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66911804F2JF1194143XL-814:ネイビー×チャコール3XL-8849128.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911820F2JF1194144XL-814:ネイビー×チャコール4XL-8849528.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする