曜日別特売

ワークジャケット(通年向け)

ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)

綿100%の風合い・強度を保ちつつ、ミズノならではのストレッチ性・やわらかさを兼ね備えたワークジャケット。(通年向け)
パンツ(F2JFA181)とセットでご着用いただけます。
左胸/ファスナーポケット、右胸/フラップポケット
左袖にはペン差し付き
前立てはドットボタン仕様
袖口ボタン仕様

種別ジャケット混率(%)綿100機能ストレッチ内容量1枚
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66911260F2JEA18173XS73:チャコールグレー×ベイパーシルバーXS1004557.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911269F2JEA18173S73:チャコールグレー×ベイパーシルバーS1044656.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66911278F2JEA18173M73:チャコールグレー×ベイパーシルバーM1084759.6
オープン
取扱い終了
返品不可
66911287F2JEA18173L73:チャコールグレー×ベイパーシルバーL1124861.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66911296F2JEA18173XL73:チャコールグレー×ベイパーシルバーXL11649.463
オープン
取扱い終了
返品不可
66911305F2JEA181732XL73:チャコールグレー×ベイパーシルバー2XL12050.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911314F2JEA181733XL-873:チャコールグレー×ベイパーシルバー3XL-812451.866
オープン
取扱い終了
返品不可
66911330F2JEA181734XL-873:チャコールグレー×ベイパーシルバー4XL-812852.866
オープン
取扱い終了
返品不可
66911339F2JEA181736XL-873:チャコールグレー×ベイパーシルバー6XL-813654.866
オープン
取扱い終了
返品不可
66911348F2JEA18187XS87:ネイビー×ブルーXS1004557.9
オープン
取扱い終了
返品不可
66911357F2JEA18187S87:ネイビー×ブルーS1044656.1
オープン
取扱い終了
返品不可
66911366F2JEA18187M87:ネイビー×ブルーM1084759.6
オープン
取扱い終了
返品不可
66911375F2JEA18187L87:ネイビー×ブルーL1124861.3
オープン
取扱い終了
返品不可
66911384F2JEA18187XL87:ネイビー×ブルーXL11649.463
オープン
取扱い終了
返品不可
66911400F2JEA181872XL87:ネイビー×ブルー2XL12050.864.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911409F2JEA181873XL-887:ネイビー×ブルー3XL-812451.866
オープン
取扱い終了
返品不可
66911418F2JEA181874XL-887:ネイビー×ブルー4XL-812852.866
オープン
取扱い終了
返品不可
66911427F2JEA181876XL-887:ネイビー×ブルー6XL-813654.866
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする