曜日別特売

キャスター付押入れ収納ラック

キャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフトキャスター付押入れ収納ラック - フクダクラフト

上段の棚板は2枚で構成されているので、片側を外すことにより、高さのある物でも収納することができます。
キャスター付きで移動に便利です。
網目の囲いがある上段は、収納したものが一目で分かりやすく便利です。
商品自体の通気性が良いため、押入れに適した商品です。
上段の棚板は5cm間隔で高さの調整が可能です。
左右にあるバーには、スプレーなどを掛けることができます。

材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板、(キャスター)樹脂ホワイト段数2段耐荷重(kg)棚板(大)1枚:20/全体:20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例66912766RS-38 WH395×585×645
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※使用例66912775RS-44 WH585×455×645
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする