曜日別特売

セミフロンマイルドⅡ(2液型)

セミフロンマイルドⅡ(2液型) - KFケミカル

セミフロンマイルドⅡは、4フッ化フッ素樹脂からなる、2液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、雨筋汚れなどの汚染が少ない塗膜を形成します。さらに無機成分の導入により、
従来のフッ素樹脂と比べ高い耐候性を有しております。
また、溶剤の溶解力が弱く下地を侵すことが少ないことから、幅広い種類の下地塗膜に塗装することが出来ます。
常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。
高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。
従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。
低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。

主成分フッ素樹脂比重主剤:1.1、硬化剤:1.0主な用途外カベ外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明固形分主剤:60、硬化剤:80危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA 0~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比7:1塗布量0.15~0.18kg/m3/回可使時間(時間)夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)用具種別刷毛、ローラー、スプレー内容量1セット(1缶)
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
危険物の数量
つや
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66914638-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914647-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914656-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914665-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914674-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914690-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914699-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914708-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914717-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914726-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914735-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914744-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914760-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914769-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914778-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914787-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914796-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914805-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914814-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914830-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914839-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914848-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914857-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914866-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914875-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914884-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914900-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914909-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914918-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914927-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914936-16Kgセット(14kg/2kg)16000mL艶有
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914945-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914954-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914970-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914979-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914988-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66914997-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915006-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915015-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915024-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915040-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915049-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915058-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915067-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915076-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915085-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915094-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915110-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915119-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66915128-16Kgセット(14kg/2kg)15600mL5分艶
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする