曜日別特売

エコポケットカウンターサイン ホワイト

エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工エコポケットカウンターサイン ホワイト - 常磐精工

簡単に展示内容を変更できる、リーズナブルなカウンターサイン

用途【軽量でコンパクト】シンプルで使いやすいので、案内表示等に最適です。受付の案内や誘導サインに材質面板:アルミ複合板ホワイト奥行(mm)75材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚フレーム幅(mm)15フレーム厚さ(mm)10内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969606EPCO-A43090.4A4220【ポスター】297×210
4,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969597EPCO-A34320.7A3310【ポスター】420×297
6,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする