VASK用ホワイトボード3mm厚

VASK用ホワイトボード3mm厚 - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。パネルスタンド用オプションパーツ材質マーカーボード(ホワイト)3mm厚ホワイト内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969064VASKOP-WB450X600600450
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969080VASKOP-WB450X900900450
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969107VASKOP-WB600X900900600
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969089VASKOP-WB450X11001100450
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969116VASKOP-WB600X11001100600
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969125VASKOP-WB600X12001200600
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969378VASKOP-WB900X12001200900
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969098VASKOP-WB450X17001700450
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969134VASKOP-WB600X17001700600
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969150VASKOP-WB600X18001800600
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969387VASKOP-WB900X18001800900
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする