曜日別特売

エコポケットパネル

エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工エコポケットパネル - 常磐精工

薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル

用途【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に材質面板:アルミ複合板(ホワイト)ホワイト奥行(mm)10材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚フレーム幅(mm)15フレーム厚さ(mm)10内容量1台
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970699EPPA-A42320.3A4309A4(210×297)
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970690EPPA-A33190.6A3432A3(297×420)
5,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970674EPPA-A24421.2A2606A2(420×594)
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970665EPPA-A16162.4A1853A1(594×841)
10,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする