常磐精工
エコポケットパネル
薄くて軽量。スタイリッシュなデザインのポスター用パネル
用途
【圧迫感の無い薄型のパネル】背面がフラットなので、壁に貼り付けるような使用方法も可能※両面テープは付属しておりません。壁面のポスターの掲示に
材質
面板:アルミ複合板(ブラック)
色
ブラック
奥行(mm)
10
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
15
フレーム厚さ(mm)
10
内容量
1台
注意
※屋内専用
※取付金具等は付属しておりません。壁に取り付ける際は両面テープ等が別途必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970656
BEPPA-A4
232
0.3
A4
309
A4(210×297)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970647
BEPPA-A3
319
0.6
A3
432
A3(297×420)
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970638
BEPPA-A2
442
1.2
A2
606
A2(420×594)
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970629
BEPPA-A1
616
2.4
A1
853
A1(594×841)
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。