常磐精工
L型テーブル付サインスタンド専用オプション 塩ビテーブル 白
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途
【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質
塩ビ板(白)
幅(mm)
194
色
ホワイト
高さ(mm)
45
奥行(mm)
200
内容量
1台
注意
※スタンド本体は付属しません。
※テーブル奥側中央に落下防止用の紐を通す穴があいています(Φ5)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66968897
TSSN-W
¥
4,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
1
お送りできません