常磐精工
キッチンパーテーション900透明
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途
【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。
質量(kg)
1.2
色
透明
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
間口(mm)
900
材質(カバー)
アクリル板(透明): 厚さ1.5mm~2mm 角R付
材質(ベース)
ステンレス(1個あたり0.33kg)
内容量
1台
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970708
KCPT-900X250
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
1
お送りできません