常磐精工
キッチンパーテーションブラウン
シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション
用途
【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。シンクの水はね防止や目隠しに
色
ブラウン
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
材質(カバー)
アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付
内容量
1台
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
材質(ベース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970787
KCPT-450X250B
450
ステンレス(1個0.33kg)
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970778
KCPT-600X250B
600
ステンレス(1個0.33kg)
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970769
KCPT-900X250B
900
ステンレス(1個あたり0.33kg)
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。