常磐精工
キャリースタンド看板 シルバー
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
色
シルバー
高さ(mm)
500~900
奥行(mm)
465
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969256
CASK-A2S
470
1.6
A2
A2
W420×H594
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66969299
CASK-A1S
650
1.8
A1
A1/A2
W594×H841/W594×H420
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。